画像準備中

水性ゾラコートIN

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3.5kg) 注文コード 83096098 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

カラーバリエーションが豊富で意匠性に優れています。
防黴性に優れています。
内装専用塗料です。

AZI-252 主成分特殊アクリルシリコン樹脂エマルション塗料 用途コンクリート、モルタル、石膏ボード、木部、内部鉄面、合板類 仕上凹凸状 比重塗料:1.07(AZI-201)、溶剤:1.00(上水) 主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート 希釈剤上水 使用場所屋内 希釈0〜5 危険物の類別非危険物 光沢3分つや 適合下塗りEPシーラー白、ザウルスEXU、セラマイルド、ストップシーラー、エポMシーラーなど 塗装間隔23℃最短16時間最長7日 加熱残分(%)35 標準塗布量(kg/m2)0.19〜0.23
注意
※開缶後は、棒または柄杓で上下を入れ替えるように軽く混 ぜて下さい。オートマゼールなどの機械による攪拌は模様 粒子が破壊されますので避けて下さい。
※ 既調合品のため、希釈せずにそのまま使用してください。
※中塗は必ず上塗とセットの指定色を使用してください。※ゾラコートガンでは仕上げることが出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする