漆喰塗料アレスシックイ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)アイボリー注文コード83096414品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,690
販売価格(税別)
57,900

VOCをほとんど含みません。 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼンは、 配合していません。
刷毛・ローラーで塗装可能です。 EPなどに比べ、低臭です。 表面に発生する結露を抑制します。
CO2削減効果があります。 消臭効果があります。 ホルムアルデヒド吸着、無害化する機能があります。 強アルカリ膜による、抗菌性・抗ウイルス性を有します。(有機系薬剤を配合してません。) 櫛引きなどの模様仕上げも可能です。
JISA6909内装薄塗材Lの規格に合格する性能 を有します。 F☆☆☆☆表示製品です。
防火材料認定品 NM-8572 (有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料) QM-9812 (有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材) RM-9361 (有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料)

用途コンクリート、石膏ボード、スレート、モルタル、塩ビクロス、ペンキ下地クロスアイボリー主成分消石灰系仕上げ塗材仕上平 滑比重塗料:1.48(白)、溶剤:1(上水)主な用途スレート、モルタル、コンクリート希釈剤上水使用場所屋内希釈刷毛1回目、2回目、ローラー1回目、2回目5~10%危険物の類別非危険物光沢つや消し特性消臭、抗菌・抗ウイルス、VOC吸着除去適合下塗りアレスシックイシーラーネオ塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 5℃:最短5時間最長7日加熱残分(%)57(白)標準塗布量(kg/m2)刷毛・ローラー1回目:0.16 刷毛・ローラー2回目:0.20
注意
※開缶後ハンドミキサーでよく攪拌して中身を均一な状態にしてから使用して下さ い。又希釈した際も同様にハンドミキサーで攪拌し均一な状態にして下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ材質は、水分8%以下、pH10以下になる まで十分に乾燥させて下さい。
※強アルカリ材質です。保護具を必ず使用して下さい。 本製品が付着したウエスなどは、必ず水に浸して処理して下さい。 アルミ材質との接触を避けて下さい(アルミが腐食します)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする