NOK
オイルシール TB2型
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83099503
品番
TB 190 225 16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・厚さ
など
89
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
225
幅b(mm)
16
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
TB
厚さ(mm)
16
部品番号
AD 4983 A9
軸径d(Φmm)
190