画像準備中

アレスシックイシーラーネオ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード83103256 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

漆喰塗料「アレスシックイ」専用シーラーです。 超低VOC(トータルVOC量0.1%以下)塗料です。
従来品に比べ、隠蔽性(トマリ)が大幅に向上しています。 水性塗料で臭気が少なく、引火や溶剤中毒の心配が無く、取扱いが 容易です。 乾燥性に優れます。
はけ塗り、ローラー塗りなど塗装作業性に優れ、滑らかな仕上がり肌が 得られます。 耐水性、耐アルカリ性に優れます。

主成分特殊アクリル樹脂エマルションペイント 用途漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型 仕上平 滑 比重塗料:1.42(白)、溶剤:1(上水) 希釈剤上水 希釈はけ、ローラー:3〜10 危険物の類別非危険物 光沢つや消し 特性耐水、耐アルカリ、乾燥性 適合下塗り漆喰塗料 アレスシックイ、アレスアートシックイ厚膜型 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 加熱残分(%)58(白) 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー:0.12
注意
※開缶後よくかきまぜて、中身を均一にしてから使用して下さい。
※モルタル、コンクリートなどのアルカリ性素材は、水分8%以下、pH10以下になる まで十分乾燥させて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする