ソルコロ2

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 83108655 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

浸透力が優れています。
着色力が優れています。
作業性が優れています。

新メープル 主成分油性着色剤 用途木部 比重塗料:0.86(チーク)、溶剤:0.83 主な用途木部 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級V 希釈はけ、0〜5% 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 塗装間隔23℃:最短4時間最長7日 加熱残分(%)12(チーク) 標準塗布量(kg/m2)はけ、0.05
注意
※吸い込みやすい木材の場合は、一度に濃く塗ると色ムラが出やすいので、塗料用 シンナーAで希釈してから数回塗り重ねて下さい。
※濃い着色を行なう時は、各回十分に乾燥させたのち、塗り重ねて下さい。
※淡い着色をするときは塗料用シンナーAで適当に希釈して下さい。 塗料が染み込んだウエスは自然発火の恐れがあります。使用したウエスは、必ず 焼却するか、水の入った容器に入れて処理して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
83108822
2023-02-27
用途:
自宅用窓枠等塗装
サトウ建設株式会社 様

2回塗りしました
拭き取りの場合は、色が薄すぎます
2回塗装の場合は、まあまあです。

対象商品:
83109197
2018-11-05
用途:
木部の塗装

浸透性の塗料なので木によってすごく染み込む部分があったり、ほとんど着色がつかなかったり味のある仕上がりになります。特に気を使わなくても塗装できるので、刷毛で塗ってすぐ、布で伸ばすように拭き取ると材料がよければムラなく塗れます。ムラができたと思っても、その上から刷毛でもう一度塗りすぐに布で拭き取ると、乾くとほとんどわからなくなります。長期間使わないと、缶底に濃い粘土質の様なダマができるので、基本ですが使用前によく振って使用する事。以前のソルコロより、ソルコロ2になってから退色や色褪せが少なくなったように思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする