画像準備中

dynabook B75/LW Core i7-1365U vPro/16GB/SSD256GB/スーパーマルチ/Win10Pro 22H2/Office H&B 2021/15.6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード83109549 品番A6BWLWCC5725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥616,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

HD/Wi-Fi 6/1000BASE/約2200g

仕様●インストールOS詳細:Windows 10 Pro 64bit(22H2)(Windows 11 Pro ダウングレード)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●CPU詳細:Intel Core i7-1365U●プロセッサーテクノロジー:vProプロセッサー、第13世代、Pコア : 最大周波数 5.20GHz、Eコア : 最大周波数 3.90GHz●チップセット:―●メインメモリ(標準):16GB●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージ容量:256GB●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ(2層書き込み)、12cm/8cmディスク対応、Serial ATA接続 バッファアンダーランエラー防止機能付き●その他ドライブ:なし●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1366×768ドット●ディスプレイサイズ:15.6型●解像度:1366×768ドット●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(RGB接続)(別売):最大1920×1200ドット、外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K)HDCP対応、いずれも1677万色●メモリカードスロット:あり ブリッジメディアスロット×1スロット(SDメモリカード(miniSD/microSDメモリカード)、SDHCメモリーカード(miniSDHC/microSDHCメモリカード)、SDXCメモリカード(microSDXCメモリカード)、マルチメディアカード)●PCI-Expressスロット:なし●有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)●無線LAN:Wi-Fi 6(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応)●WiMAX:なし●WWAN:なし●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●USB:USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3(右側面1、左側面2)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(右側面1)●その他インターフェース:HDMI出力端子×1、RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×3、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ×1(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1●TVチューナー:なし●キーボード:あり 106キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm●ポインティングデバイス:あり ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド●スピーカー:ステレオスピーカー●Webカメラ:あり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)+顔認証センサー付●オフィスソフト:Microsoft Office Home & Business 2021●その他ソフト:TruRecorder、AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、ecoモード、eco充電/バッテリー充電モード、ピークシフト、dynabook オンラインミーティングアシスト、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、他●ハードウェアセキュリティ:顔センサー、TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●本体サイズ(H×W×D):約379.0(幅)×257.9(奥行)×16.9〜23.9(高さ)mm●本体重量:約2200g●バッテリ:リチウムイオン(バッテリーパック)●電源:バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター)●最大消費電力:65W●標準消費電力:約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)●スリープ時消費電力:0.75W●温湿度条件、最高動作高度:温度5〜35℃、湿度20〜80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、バッテリーパック(本体装着済み)、他●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 10 Pro)/WEB提供(Windows 11 Pro)●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●グリーン購入法:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●エコリーフ:未登録●VCCI:対応●PCリサイクル:対象外●エネルギー消費効率:12区分 16.7kWh(AAA)●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法:適合●電波法備考:本体●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●法規関連確認日:20231204●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4440-76
注意
※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする