NSD-100 ディスクペーパー用サンダー 日本ニューマチック工業 83113838

 

NSD-100 ディスクペーパー用サンダー 日本ニューマチック工業 83113838
NSD-100 ディスクペーパー用サンダー 日本ニューマチック工業 83113838
NSD-100 ディスクペーパー用サンダー 日本ニューマチック工業 83113838
NSD-100 ディスクペーパー用サンダー 日本ニューマチック工業 83113838
NSD-100 ディスクペーパー用サンダー 日本ニューマチック工業 83113838

ディスクペーパー用サンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83113838
品番
NSD-100
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ディスクペーパー専用に設計された超小型、軽量タイプのサンダーです。
研磨作業はもちろん軽研削、バリ・カエリ取りにも最適です。
回転は円滑で振動が少なく長時間の作業に適しています。
レギュレーター内蔵しているため速度調整可能です。
ロックピン押下でON状態を保持可能です。

全長(mm)
156
質量(kg)
0.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
13000
ホース内径(Φmm)
6.3
取付ねじ
【ホース口径】Rc1/4
ペーパー寸法(mm)
100×16
空気消費量(m3/min)
0.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする