サクラクレパス
ポスターカラージュニア240ml あお
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83114766
品番
PWJ240#36
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
【ラベル】紙、【キャップ・チューブ】PE
寸法(mm)
180×47×47
色
あお
容量(mL)
240
質量(g)
383