moni-hubstand-x001 モニター台 USBハブ付き 折りたたみ式 幅調整 机上ラック スマホスタンド・引き出し収納付き メディアカバーマーケット 83115640

moni-hubstand-x001 モニター台 USBハブ付き 折りたたみ式 幅調整 机上ラック スマホスタンド・引き出し収納付き メディアカバーマーケット 83115640
moni-hubstand-x001 モニター台 USBハブ付き 折りたたみ式 幅調整 机上ラック スマホスタンド・引き出し収納付き メディアカバーマーケット 83115640
moni-hubstand-x001 モニター台 USBハブ付き 折りたたみ式 幅調整 机上ラック スマホスタンド・引き出し収納付き メディアカバーマーケット 83115640
moni-hubstand-x001 モニター台 USBハブ付き 折りたたみ式 幅調整 机上ラック スマホスタンド・引き出し収納付き メディアカバーマーケット 83115640
moni-hubstand-x001 モニター台 USBハブ付き 折りたたみ式 幅調整 机上ラック スマホスタンド・引き出し収納付き メディアカバーマーケット 83115640
moni-hubstand-x001 モニター台 USBハブ付き 折りたたみ式 幅調整 机上ラック スマホスタンド・引き出し収納付き メディアカバーマーケット 83115640
moni-hubstand-x001 モニター台 USBハブ付き 折りたたみ式 幅調整 机上ラック スマホスタンド・引き出し収納付き メディアカバーマーケット 83115640
moni-hubstand-x001 モニター台 USBハブ付き 折りたたみ式 幅調整 机上ラック スマホスタンド・引き出し収納付き メディアカバーマーケット 83115640

モニター台 USBハブ付き 折りたたみ式 幅調整 机上ラック スマホスタンド・引き出し収納付き

商品レビューを投稿する
32日以内出荷32日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83115640
品番
moni-hubstand-x001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

・モニターやノートPCの高さを上げて、画面位置や目線を見やすい高さに調整できるモニター台です。
・USB3.0ポートを含むUSBハブ機能付きで、マウス、キーボード、USBメモリなどの周辺機器を接続できます。
・USBポートを手元で使いやすくし、周辺機器の抜き差しをしやすくします。
・充電用USBポートを搭載しており、スマートフォンや周辺機器の充電にも使用できます。
・モニター下の空間にキーボードやマウス、小物類を収納でき、机上スペースを有効活用できます。
・引き出し収納とスマホスタンド付きで、文房具、ケーブル、小物類の整理にも使用できます。
・幅を3段階に調整できるため、設置スペースや使用環境に合わせて使用できます。
・使用しない時はコンパクトに収納できます。
・机上ラック、モニタースタンド、ノートPC台として使用でき、デスク周りの整理整頓に役立ちます。

質量(kg)
1.5
色
ブラック
ケーブル長(m)
データケーブル(黒):約1.5、充電ケーブル(白):約1.2
サイズ(mm)
520x200x85
USBポート
USB2.0×2、USB3.0×1、充電ポート×2
注意
※設置するモニター、ノートPC等のサイズ・重量および本製品の耐荷重をご確認のうえご使用ください。
※耐荷重は、均等に荷重をかけた場合の目安です。設置環境や使用状況により異なります。
※USBハブ機能を使用する場合は、本製品をパソコンのUSBポートに接続してください。
※USBハブ機能は、接続するパソコン、OS、周辺機器の仕様により一部使用できない場合があります。
※充電ポートを使用する場合は、外部電源への接続が必要です。
※USBポートの充電・データ転送の動作は、接続機器、充電器、ケーブル、使用環境により異なります。
※折りたたみ部や可動部に指などを挟まないようご注意ください。
※モニター、ノートPC、スマートフォン、キーボード、マウス等は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする