曜日別特売
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279

SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279
SNC-CAST12 キャスター チェア用 大型ウレタン サンワサプライ 83116279

キャスター チェア用 大型ウレタン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
83116279
品番
SNC-CAST12
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

フローリングの床にキズのつきにくいウレタン巻きの双輪キャスターです。
キャスターを回らなくする手動式のストッパー付きです。
SNC-NET25BKなど、60mmの大型キャスター付きのチェアに適しています。

材質
硬質ウレタン製、主要成型部品/ナイロン、ウレタン
色
ブラック
直径(Φmm)
適合穴:11.12
備考
出荷形態:5個セット
口数
1個口
対応機種
サンワサプライ製 SNC-NET23BKなど直径60mmのキャスターを装備したチェア。
シャフト長さ(mm)
26
注意
※デザインおよび仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。
※通常のナイロン製キャスターではカーペット床などに最適ですが、Pタイル、フローリング床、コンクリートなどの硬い床には、キズのつきにくいウレタンキャスターをお勧めいたします。すでにナイロンキャスターをご使用の場合でも後から交換が可能です。
※一度取り付けたキャスターを交換する場合は、キャスターを引き抜く際に非常に固い場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする