TCN 120 150 14 F 耐圧用シール TCN型 NOK 83118875

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCN 120 150 14 F 耐圧用シール TCN型 NOK 83118875
TCN 120 150 14 F 耐圧用シール TCN型 NOK 83118875
TCN 120 150 14 F 耐圧用シール TCN型 NOK 83118875

耐圧用シール TCN型

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)150厚さ(mm)14材質フッソゴム(バイトン FKM)注文コード83118875品番TCN 120 150 14 F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
外径D(Φmm)150幅b(mm)14軸径d(Φmm)120型式TCN厚さ(mm)14材質フッソゴム(バイトン FKM)部品番号AP 4346 B7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45984897
2019-06-23
用途: 工事作業用機械
電気・ガス・熱供給・水道業

機械なので長く使用していますとどうしても消耗品として交換する箇所が出てきます。今回はオイルシールだったのですがすぐに手配できなかったため自分が利用させてもらっているモノタロウさんのホームページをで検索してこの機械に使用できそうなサイズの製品を見つけることができました。発注して到着するまでの日数も予定より早く届いたので非常に助かりその日のうちに装着ができ現場に出る事ができました。有難うございました。モノタロウさんで検索している間にも次々と類似品が出てきてこの機械に使用できるか比較しながら探す事が出来てすごく参考になりこの中から2点絞り込みができた次第です。その内の1点を今回購入して現在利用しています。今のところ特に異常がなく使用できています。あと、どの位の時間異常なく使用できるかチェックしながら作業をしています。有難うございました。

対象商品 : 45984897
2019-06-12
用途: 工事作業用機械
電気・ガス・熱供給・水道業

商品が届きました。すぐに機械に装着しまして次の日から作業開始 今のところ特に問題なくエアー、オイル、水漏れなく順調に作業できております。
有難うございました。このシールの使う機械がまだ数台ありますので異常が出たらまたお願いしたいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 45984985
2016-06-28
用途: オイルシールとして
卸売・小売業

今のところにじみ一つももありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする