曜日別特売

耐圧用シール TCN型

耐圧用シール TCN型 - NOK耐圧用シール TCN型 - NOK耐圧用シール TCN型 - NOK耐圧用シール TCN型 - NOK耐圧用シール TCN型 - NOK耐圧用シール TCN型 - NOK耐圧用シール TCN型 - NOK耐圧用シール TCN型 - NOK
(3件のレビュー)
型式TCN内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅b(mm)
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45992073TCN10012513-F---ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)13
67,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992082TCN11014014-F---ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)14
79,400
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45992091TCN456812-F---ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)12
21,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
45992107TCN557812-F---ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)12
29,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45992116TCN608212-F---ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)12
34,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
45992125TCN709513-F---ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)13
44,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
45992134TCN8010513-F---ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)13
51,200
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
45992143TCN9512013-F---ニトリル(NBR)+ふっ素(FKM)13
62,200
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45984854TCN1001251310012513ニトリル(NBR)-
5,890
4,198
4,618(税込)
当日出荷
返品不可
45984863TCN1051351410513514ニトリル(NBR)-
7,360
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
83118848TCN 90 115 13 F9011513フッソゴム(バイトン FKM)13
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
83118875TCN 120 150 14 F12015014フッソゴム(バイトン FKM)14
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45984872TCN1101401411014014ニトリル(NBR)-
7,610
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
45984881TCN1151451411514514ニトリル(NBR)-
8,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
45984897TCN1201501412015014ニトリル(NBR)-
8,270
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45984906TCN1251551412515514ニトリル(NBR)-
9,730
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
45984915TCN1401701414017014ニトリル(NBR)-
12,900
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
45984924TCN1501801415018014ニトリル(NBR)-
13,300
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
45984933TCN1702001617020016ニトリル(NBR)-
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
45984942TCN1902251619022516ニトリル(NBR)-
20,900
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45984951TCN254511254511ニトリル(NBR)-
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
45984967TCN284811284811ニトリル(NBR)-
1,370
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
45984976TCN305011305011ニトリル(NBR)-
1,460
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45984985TCN325211325211ニトリル(NBR)-
1,580
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45984994TCN345411345411ニトリル(NBR)-
1,610
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45985003TCN355511355511ニトリル(NBR)-
1,610
1,398
1,538(税込)
当日出荷
45985012TCN385811385811ニトリル(NBR)-
1,690
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
45985021TCN406211406211ニトリル(NBR)-
1,870
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
45985037TCN426512426512ニトリル(NBR)-
2,020
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
45985046TCN456812456812ニトリル(NBR)-
2,120
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
45985055TCN487012487012ニトリル(NBR)-
2,270
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45985064TCN507212507212ニトリル(NBR)-
2,420
1,798
1,978(税込)
当日出荷
返品不可
45985073TCN557812557812ニトリル(NBR)-
2,490
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
45985082TCN608212608212ニトリル(NBR)-
2,970
1,998
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
45985091TCN628512628512ニトリル(NBR)-
3,520
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45985107TCN659013659013ニトリル(NBR)-
3,880
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
45985116TCN709513709513ニトリル(NBR)-
3,880
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45985125TCN75100137510013ニトリル(NBR)-
4,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
45985134TCN85110138511013ニトリル(NBR)-
5,340
3,798
4,178(税込)
当日出荷
45985143TCN90115139011513ニトリル(NBR)-
5,230
3,798
4,178(税込)
当日出荷
返品不可
45985152TCN95120139512013ニトリル(NBR)-
5,490
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
83118726TCN 80 105 138010513ニトリルゴム(NBR)13
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
83118762TCN 130 160 1413016014ニトリルゴム(NBR)14
オープン
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
83118805TCN 135 165 1413516514ニトリルゴム(NBR)14
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45984897
2019-06-23
用途: 工事作業用機械
電気・ガス・熱供給・水道業

機械なので長く使用していますとどうしても消耗品として交換する箇所が出てきます。今回はオイルシールだったのですがすぐに手配できなかったため自分が利用させてもらっているモノタロウさんのホームページをで検索してこの機械に使用できそうなサイズの製品を見つけることができました。発注して到着するまでの日数も予定より早く届いたので非常に助かりその日のうちに装着ができ現場に出る事ができました。有難うございました。モノタロウさんで検索している間にも次々と類似品が出てきてこの機械に使用できるか比較しながら探す事が出来てすごく参考になりこの中から2点絞り込みができた次第です。その内の1点を今回購入して現在利用しています。今のところ特に異常がなく使用できています。あと、どの位の時間異常なく使用できるかチェックしながら作業をしています。有難うございました。

対象商品 : 45984897
2019-06-12
用途: 工事作業用機械
電気・ガス・熱供給・水道業

商品が届きました。すぐに機械に装着しまして次の日から作業開始 今のところ特に問題なくエアー、オイル、水漏れなく順調に作業できております。
有難うございました。このシールの使う機械がまだ数台ありますので異常が出たらまたお願いしたいと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 45984985
2016-06-28
用途: オイルシールとして
卸売・小売業

今のところにじみ一つももありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
1が参考にしています
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする