曜日別特売
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939

SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939
SH-01-LFS-845-WH ワンハンドトラッシュカン45L ホームテイスト 83118939

ワンハンドトラッシュカン45L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
83118939
品番
SH-01-LFS-845-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

暮らしに馴染む、やさしいカラーと機能的なハンドル設計やわらかなニュアンスカラーと、すっきりしたシンプルなフォルムが魅力のワンハンドトラッシュカン。
ハンドル付きのフタは片手でもスムーズな開閉が可能で、日常の動作を快適にサポートします。内部には袋止めが付いているため、ゴミ袋が外にはみ出しにくく、綺麗にセットすることができます。側面のジョイントで連結でき分別用としても使いやすい設計になっています。

材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
34.1×45×57.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする