曜日別特売
1600A03DS9 ドライバーマイナスSL4×100mm BOSCH(ボッシュ) 83119009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1600A03DS9 ドライバーマイナスSL4×100mm BOSCH(ボッシュ) 83119009
1600A03DS9 ドライバーマイナスSL4×100mm BOSCH(ボッシュ) 83119009
1600A03DS9 ドライバーマイナスSL4×100mm BOSCH(ボッシュ) 83119009
1600A03DS9 ドライバーマイナスSL4×100mm BOSCH(ボッシュ) 83119009

ドライバーマイナスSL4×100mm1600A03DS9

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
83119009
品番
1600A03DS9
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
¥779

ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。
先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。
六角形形状が転がりを防ぎます。
人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。
サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。

用途
木材・金属などへのネジ締め作業
タイプ
刃先マグネットあり
寸法
ドライバー:SL4×100mm
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする