#H-172(653087) 26 瞬鋭カワハギ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126316

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#H-172(653087) 26 瞬鋭カワハギ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126316
#H-172(653087) 26 瞬鋭カワハギ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126316
#H-172(653087) 26 瞬鋭カワハギ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126316
#H-172(653087) 26 瞬鋭カワハギ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126316

26 瞬鋭カワハギ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
仕舞(cm)
172
錘負荷(号)
20-40
注文コード
83126316
品番
#H-172(653087)
販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

高弾性カーボンソリッド「メガトップR」搭載 クラス最上級の手感度とハイレスポンスな操作性を実現
「瞬鋭カワハギEX」シリーズをベースに、「使いやすさ」を重点に調子を磨き上げた。手感度と操作性に拘った、極鋭と並ぶダイワカワハギ竿のハイスタンダードモデル。
穂先にダイワ独自の高弾性カーボンソリッド「メガトップR」を搭載。秀逸な手感度を誇る高弾性カーボンソリッドが、カワハギからのシグナルを的確に捉え、手感度として鮮明かつ俊敏にアングラーに伝える。また、メガトップR特有の即応するレスポンスが、瞬時の誘い、アワセを可能にし、クラス最高峰のハイレスポンス&ハイスピードなカワハギ釣りを演出。また、ガイドには軽量・高感度『AGS』を装備し手感度と操作性に磨きをかけ、リールシートには軽量でフィット感に優れたゼロシートキャビティトリガーを搭載することで、軽量化を実現した。
「極鋭」シリーズと「瞬鋭」シリーズとの使い分け
SMT穂先の「極鋭」とメガトップR穂先の「瞬鋭」を使い分けることによってあらゆる状況での最適解を導きだせる。
【極鋭シリーズ】
『SMT』のしなやかさによる食い込み性能と優れた総合感度(目感度+手感度)を活かし、食い渋る低活性時は勿論、バーサタイル性を活かしあらゆる状況で活躍。
目感度、手感度ともに秀逸であり、目と手双方で魚信を感じられるため安定した釣果を得ることが可能。
【瞬鋭シリーズ】
高弾性カーボンソリッド『メガトップR』の手感度で瞬時に魚を察知し、カーボンソリッドのレスポンスを活かしたテンポ良い誘いと瞬間的なアワセを武器とする攻撃的シリーズ。汎用性は極鋭シリーズに譲るが、高活性時を中心にシチュエーションによっては爆発的な威力を発揮。

全長(m)
1.72
仕舞(cm)
172
錘負荷(号)
20-40
先径(mm)
0.9
標準自重(g)
62
付属品
竿袋
元径(mm)
9.8
継数(本)
1
カーボン含有率(%)
99

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,591/税込5,050
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)6,891/税込7,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする