極限域の軽さと感度 究極のバーサタイルモデル「VS=VISUAL SENSITIVE」
先径0.5mmの繊細でしなやかな『SMT』穂先が圧倒的な目感度を実現する「VISUAL SENSITIVE=VS」コンセプト。しなやかな『SMT』穂先は、カワハギの吸い込みアタリを大きく表現してくれるとともに、カワハギに違和感を与えず、常に釣り人主体の釣りを展開。そして、目感度だけでなく手感度にも優れた『SMT』は、カワハギからのシグナルを手感度と目感度の双方で感知でき、状況に応じた精度の高い釣りの組み立てが可能となる。本作はこれまでのVSコンセプトに比べ、穂持ちに若干の張りを持たせることで、ミリ単位の誘いが容易に可能となった。ガイドには軽量・高剛性・トラブルレスのRタイプフレームと、薄肉・軽量のNリングを搭載した『AGS』を採用し、軽量化のみならず、更なる感度アップとシャープな操作性に貢献している。
至極の軽さと操作性 「SF=SUPER FLEX」コンセプトの最高峰
多彩な極鋭カワハギシリーズ内でも特徴的な軟調子アイテムで、数々のカワハギトーナメントにおけるウイニングロッドとして輝かしい戦績を残してきた「SF=SUPER FLEX」コンセプトの最高峰モデル。『SMT』が可能にした、しなやかさによる目感度と食い込み性能、そして手感度の両立こそがSF調子の神髄。本作はこれまでのSFコンセプトを継承しながら、超低レジン高強度カーボンマテリアル”SVFナノプラス”を細身肉厚設計化しブランクを構築。しなやかさによるクッション性を維持しながら、もう一つ高い次元での操作性と手感度を獲得した。SF釣法の提唱者、宮澤幸則に最高傑作と言わしめた傑竿が完成。
目感度特化型ロッドの極点「MC=Micro sensitive Concept」
ダイワ極鋭シリーズの中でも、非常に長くしなやかな『SMT』を採用することで、比類なき目感度を実現する「MC」調子。極限領域まで芯材を削りこむことで、類まれなる目感度を実現した極細『SMT』を採用。手感度には現れない震えるようなアタリを明確に表現するだけでなく、ラインテンションを最大限に可視化することで自在のテンションコントロールを可能とし、ゼロテン釣法をはじめとした錘をボトムにおいた釣りにおいて優れた実釣性能を誇る。ブランクには、超高密度カーボン「SVFナノプラス」と、第三世代カーボン「トレカ(R)M40X」との融合により、群を抜いた操作性を実現。また、本作は穂持にパワーを持たせることで、重い集寄も軽々と扱い、緩急を付けた誘いを可能とするレスポンスを備えた。