#S-215MT(653162) 26 ゴウイン 落とし込み DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#S-215MT(653162) 26 ゴウイン 落とし込み DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126508
#S-215MT(653162) 26 ゴウイン 落とし込み DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126508
#S-215MT(653162) 26 ゴウイン 落とし込み DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126508
#S-215MT(653162) 26 ゴウイン 落とし込み DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126508
#S-215MT(653162) 26 ゴウイン 落とし込み DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126508
#S-215MT(653162) 26 ゴウイン 落とし込み DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材] 83126508

26 ゴウイン 落とし込み

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
全長(m)2.15
内容量1個注文コード83126508品番#S-215MT(653162)
販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

「メタルトップ」と『AGS』により、シリーズ最高クラスの感度を実現。進化した細身肉厚設計によりファイト時のクッション性とパワーが更に向上。
落とし込み釣りには、ベイト付きを判別できる小物釣りの要素と、大型青物と真っ向勝負する大物竿の要素という異なる要素が求められる。穂先部にはシリーズ初となる「メタルトップ」を採用し、特有のしなやかさ故にベイトが外れにくく、目感度・手感度ともに飛躍的な向上に貢献。チューブラー部は更なる肉厚設計を施し、ハリス切れを防ぐクッション性と、大型青物を悠々リフトする湧き上がるようなパワーを実現した。また、継部にV-JOINT αを採用することで、携行性に優れたセンターカット2ピースながら強く、美しい曲がりを兼ね備えた。リールシートは電動リールと相性がよく、高負荷時にも安定して握りこめるZEROシートセンターグリップを搭載。リールシート後方には金属製ホルダーパイプを装備し、クランプ装着時の安定感が向上した、充実仕様の落とし込み専用竿。

付属品
ロッドベルト、竿袋
全長(m)
2.15
元径(mm)
13.5
仕舞(cm)
113
錘負荷(号)
30~120
適合クランプ
サイズ:L
継数(本)
2
先径(mm)
1.3
標準自重(g)
240
適合ハリス(号)
ナイロン/-18
カーボン含有率(%)
57

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,591/税込¥1,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,164/税込¥2,380
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥727/税込¥800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする