※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する全長(m)2.4
内容量1個注文コード83126630品番#MH-240MT(653193)
「メタルトップ」と『AGS』により、シリーズ最高クラスの感度を実現。進化した細身肉厚設計によりファイト時のクッション性とパワーが更に向上。
落とし込み釣りには、ベイト付きを判別できる小物釣りの要素と、大型青物と真っ向勝負する大物竿の要素という異なる要素が求められる。穂先部にはシリーズ初となる「メタルトップ」を採用し、特有のしなやかさ故にベイトが外れにくく、目感度・手感度ともに飛躍的な向上に貢献。チューブラー部は更なる肉厚設計を施し、ハリス切れを防ぐクッション性と、大型青物を悠々リフトする湧き上がるようなパワーを実現した。また、継部にV-JOINT αを採用することで、携行性に優れたセンターカット2ピースながら強く、美しい曲がりを兼ね備えた。リールシートは電動リールと相性がよく、高負荷時にも安定して握りこめるZEROシートセンターグリップを搭載。リールシート後方には金属製ホルダーパイプを装備し、クランプ装着時の安定感が向上した、充実仕様の落とし込み専用竿。