SFCC(旧:昭和電線)
600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
1巻(10m)
¥169,800
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(40m)
1巻(50m)
1巻(60m)
1巻(70m)
導体公称断面積(mm
2
)
150
14
22
38
60
100
150
導体外径(Φmm)
14.7
4.4
5.5
7.3
9.3
12
14.7
線心外径(mm)
22
9.4
11
13
15.5
19
22
全19種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
83130480
品番
600V CVD 150SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル
試験電圧
3000V
絶縁体厚さ(mm)
2
概算質量(kg/km)
2970
導体外径(Φmm)
14.7
線心外径(mm)
22
形状
導体:円形圧縮
適合規格
JIS C 3605
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
許容温度(℃)
90
導体公称断面積(mm
2
)
150
線心数
2
仕上外径(Φmm)
44
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.124
線心識別
黒・白
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1000
規格/略称
600V CVD
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表