SFCC(旧:昭和電線)
600Vカドプレックス形(単心4個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVQ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
1巻(10m)
¥36,980
1巻(20m)
¥68,980
1巻(30m)
¥99,980
導体公称断面積(mm
2
)
14
14
22
38
60
導体外径(Φmm)
4.4
4.4
5.5
7.3
9.3
線心外径(mm)
9.4
9.4
11
13
15.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
83131521
品番
600V CVQ 14SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
600Vの単心CVケーブルを4条より合わせたカドプレックス形ケーブル。
試験電圧
2000V
絶縁体厚さ(mm)
1
概算質量(kg/km)
760
導体外径(Φmm)
4.4
線心外径(mm)
9.4
形状
導体:円形圧縮
適合規格
JIS C 3605
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
許容温度(℃)
90
導体公称断面積(mm
2
)
14
線心数
4
仕上外径(Φmm)
23
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
1.34
線心識別
黒・白・赤・青
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1500
規格/略称
600V CVQ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表