曜日別特売

600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(70m)
導体公称断面積(mm2)14
導体外径(Φmm)4.4
線心外径(mm)9.4
内容量1巻(70m)注文コード83131898品番600V CVD 14SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル

試験電圧
2000V
絶縁体厚さ(mm)
1
概算質量(kg/km)
380
導体外径(Φmm)
4.4
線心外径(mm)
9.4
形状
導体:円形圧縮
適合規格
JIS C 3605
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
許容温度(℃)
90
導体公称断面積(mm2)
14
線心数
2
仕上外径(Φmm)
19
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
1.34
線心識別
黒・白
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1500
規格/略称
600V CVD

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする