SFCC(旧:昭和電線)
600Vデュプレックス形(単心2個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(40m)
1巻(10m)
¥29,980
1巻(20m)
¥55,980
1巻(30m)
¥79,980
1巻(40m)
¥109,800
1巻(50m)
¥139,800
1巻(60m)
1巻(70m)
導体公称断面積(mm
2
)
22
14
22
38
60
100
150
導体外径(Φmm)
5.5
4.4
5.5
7.3
9.3
12
14.7
線心外径(mm)
11
9.4
11
13
15.5
19
22
全19種類を一覧で見る
内容量
1巻(40m)
注文コード
83133587
品番
600V CVD 22SQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
600Vの単心CVケーブルを2条より合わせたデュプレックス形ケーブル
試験電圧
2000V
絶縁体厚さ(mm)
1.2
概算質量(kg/km)
560
導体外径(Φmm)
5.5
線心外径(mm)
11
形状
導体:円形圧縮
適合規格
JIS C 3605
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
許容温度(℃)
90
導体公称断面積(mm
2
)
22
線心数
2
仕上外径(Φmm)
22
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.849
線心識別
黒・白
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1500
規格/略称
600V CVD
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表