画像準備中

アレス水性ネクスト2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(15kg) 注文コード83136278 品番-
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は色・内容量など325種類から選べます 他の種類を見る

内装鉄扉用に適したつや調整形の上塗り塗料であり、特に 仕上がり性(塗膜の平滑性)に優れています。
また、木製ドアや巾木等への塗装にも適しています。 低VOC形の水性塗料であり、臭気も少なめです。
(総VOC量は0.3%以下) 防カビ性、抗菌性を有しています。 ハケ、ローラー塗りなど塗装作業性に優れます。
ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、パラジクロロベンゼン、 および鉛化合物を配合していません。
防火材料認定品(JASS18の仕様に準拠します) NM-8585(塗料塗装/不燃材料) QM-9816(塗料塗装/準不燃材料) RM-9364(塗料塗装/難燃材料) F☆☆☆☆表示製品です。

主成分アクリル樹脂エマルション塗料 用途屋内鉄部面(さび止め後) 屋内木部面(目止め、シーラー塗装後) 仕上平 滑 比重塗料:1.12(白および淡彩色)、溶剤:1(上水) 主な用途木、鉄 希釈剤上水 使用場所屋内 希釈はけ、ローラー、 3〜8% 危険物の類別非危険物 光沢5分つや 特性防火、防カビ、さび止 適合下塗り鉄部面:アクアマックスEX、スーパーサウルス、ザウルスEX 木部面:アクアグランドコート、ホルス下塗白 塗装間隔23℃:最短2時間最長7日 5〜10℃:最短3時間最長7日 加熱残分(%)51 標準塗布量(kg/m2)はけ、ローラー、0.08〜0.12
注意
※開缶後よくかきまぜて均一にしてから使用して下さい。
※金属面が露出している場合は、適切なさび止め塗料でタッチアップをしてから上 塗り塗装をして下さい。
※塗装用具(ハゲ・ローラー)によって、色・つや感が異なって見える場合がありますので、できるだけ同一用具で仕上げて下さい。
※塩ビ鋼板(樹脂化粧鋼板)には塗装しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする