曜日別特売

600Vカドプレックス形(単心4個より)架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル CVQ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(20m)
導体公称断面積(mm2)22
導体外径(Φmm)5.5
線心外径(mm)11
内容量1巻(20m)注文コード83138040品番600V CVQ 22SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

600Vの単心CVケーブルを4条より合わせたカドプレックス形ケーブル。

試験電圧
2000V
絶縁体厚さ(mm)
1.2
概算質量(kg/km)
1120
導体外径(Φmm)
5.5
線心外径(mm)
11
形状
導体:円形圧縮
適合規格
JIS C 3605
定格電圧(V)
600
シース厚(mm)
1.5
シース色
黒
許容温度(℃)
90
導体公称断面積(mm2)
22
線心数
4
仕上外径(Φmm)
27
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
0.849
線心識別
黒・白・赤・青
最小絶縁抵抗(MΩ/km)
1500
規格/略称
600V CVQ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする