UHPS-10-3PYTLS-B-GW2-2H-3 UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKD 83157794

UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 連数3 注文コード83157794 品番UHPS-10-3PYTLS-B-GW2-2H-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,730
この商品は連数など64種類から選べます 他の種類を見る
種類電子式圧力スイッチ 電源(V)DC10.2〜26.4 ブラケットブラケット付 オリフィス径(Φmm)1 連数3 出力形式PNPオープンコレクタ 圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501) 電磁弁電圧(V)DC24 ランプ色 配線オプションリード線形集中端子箱左側組付け 電磁弁電線接続形式DIN端子箱ランプ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする