UHPS-07-1PGC3-GW2-2H-3 UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット CKD 83158117

UHPSシリーズ 密着確認スイッチユニット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数1 注文コード83158117 品番UHPS-07-1PGC3-GW2-2H-3
参考基準価格(税別)¥57,260 販売価格(税込) ¥61,092
販売価格(税別)
55,538
この商品は連数など64種類から選べます 他の種類を見る
種類電子式圧力スイッチ 電源(V)DC10.2〜26.4 ブラケット- オリフィス径(Φmm)0.7 連数1 出力形式PNPオープンコレクタ 圧力計セフティマーク付圧力計組付(G40D-8-P02-S501) 電磁弁電圧(V)DC24 ランプ色 配線オプションコネクタ(ケーブル3m添付) 電磁弁電線接続形式DIN端子箱ランプ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする