CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの 方向制御ハンドバルブ
手動切換弁 HSVシリーズ(HSVC2〜)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83159937
品番
HSVC2-15-4V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,750
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/2
ポート数
4
管接続口径
Rc1/2
定格電圧(V)
-
ねじの種類
Rc
接続方式
Rc
CADデータダウンロード