CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの ガス燃焼システム
HSシリーズ 液動2位置遮断弁
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
3/8
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
-
注文コード
83159955
品番
HSVO2-10-4V
参考基準価格(税別)
¥12,750
販売価格(税込)
¥12,595
販売価格(税別)
¥
11,450
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・管接続口径・定格電圧
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
4
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
定格電圧(V)
-
接続口径
3/8
接続方式
Rc
CADデータダウンロード