DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 下地材/プライマー/シーラー
ノンモールド処理液#2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
注文コード
83170535
品番
186BF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
殺菌・防かび、次工程への下地処理を主とした、かび処理液。
色
透明
主成分
防かび・防藻用処理液
密度
(23℃)塗料 0.92±0.05 揮発分 0.86
危険物の類別
非危険物
特性
防カビ
下地処理
素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔
5℃ 最小6時間 最大12時間 20℃ 最小3時間 最大6時間 30℃ 最小2時間 最大4時間
標準塗布量(kg/m
2
)
0.08〜0.10
注意
※ノンモールド処理液とは絶対に混合しない。塩素ガスを発生します。
※塗布する際、ゴム手袋、保護メガネを着用し、皮膚や目に直接触れないようにする。
※十分撹拌し均一な状態にしてから塗布する。
※引火性の液体である。
※健康に有害な物質を含有している。
※有機溶剤中毒の恐れがある
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650