曜日別特売
ODI 225 205 16 パッキン ODI型 NOK 83184106

パッキン ODI型

(8件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内径d205(Φmm)
205
8
11.2
10
12
14
15
17
16
18
20
22.4
18.5
23.5
25
22
25.5
27
30
28
31.5
32
35
34
40
45
41
46
50
47
48
53
55
60
56
65
64
70
75
80
85
90
95
92
97
100
105
110
112
115
120
125
130
135
132
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
199
204
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
300
外径D225(Φmm)
225
18
19.2
20
22
24
25
26
28
30
31
31.5
33
35
35.5
38
40
41
43
44.5
45
50
55
56
60
61
63
65
66
70
71
75
76
80
85
90
95
100
105
110
112
115
120
125
130
132
140
150
157
160
165
170
180
185
190
200
205
210
215
220
224
230
240
250
260
270
275
280
290
297
300
312
332
高さh16(mm)
内容量1個注文コード83184106品番ODI 225 205 16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
寸法C(mm)6.5外径D(Φmm)225寸法D1(Φmm)223寸法HA(mm)17寸法HB(mm)21内径d(Φmm)205高さh(mm)16材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI部品番号FU1619H0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-23
用途: 油圧シリンダーの修理
有限会社鈴尚工業製造業

自社所有のコマツSK07のバケットシリンダの修理に使用
寸法、材質、問題ありませんでした。

対象商品 : 83179303
2024-04-03
用途: 油圧ジャッキの修理
その他業種

特注サイズのパッキン使用のオリオンジャッキの修理に使用する為、内径にブッシュ使用してサイズ合わせて使用しました。

対象商品 : 83181035
2022-02-28
用途: トラクターの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ピストンの溝に入れるのに苦労しましたが、ヒートガンで温めながらどうにか入りました。正式な入れ方や治具があるのでしょうか?

1が参考にしています
対象商品 : 83180834
2021-08-19
用途: 古い機械の修理に
農・林・水産業

40年以上の機械修理に必要となり 探していたところ 同じサイズのものがあり注文しました
このような小物部品一つにも 対応していただきありがたいです パッキンについては問題があるはずもなく 無事修理完了しました

対象商品 : 83181202
2020-09-11
用途: 農機トラクターの修理

ロータリー昇降ピストンのパッキン交換用です。一体溝のピストンでしたので、装着用のテーパー型治具を旋盤で製作して装着しました。納期が早まると助かります。

対象商品 : 83180764
2020-05-07
用途: シリンダーメンテナンス時
その他業種

型番が同じため問題なく交換できました。また次回メンテナンス時にも購入予定です

対象商品 : 83179766
2018-04-04
用途: オイルシール交換

納期3日の筈が注文した瞬間に納期5日に延びるなら
最初から5日にすれば良いのに
最近納期デタラメ過ぎて予定が立たない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 83180378
2018-05-23
用途: ユンボのパッキン交換
ライフ サービス ナリタ

とても良い商品です、サイズがぴったり合いました、!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする