IDI 6.3 16.3 6 パッキン IDI型 NOK 83184964

パッキン IDI型

(14件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)6.3外径D(Φmm)16.3高さh(mm)6注文コード83184964品番IDI 6.3 16.3 6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
寸法C(mm)2.5外径D(Φmm)16.3寸法HA(mm)7寸法HB(mm)9内径d(Φmm)6.3高さh(mm)6材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI部品番号FU0022F0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: プレス修理

OLPポンプの修理に使用しました。品揃えが多くて助かります。

2025-02-26
用途: 機器のメンテナンス
卸売・小売業

商社等を経由せずに購入できるのでありがたい
機器に合ったものを選択できる知識があれば問題ない

2025-02-01
用途: 重機のアイドラーシャフト用に使用しました。

高度もありそうで、サイズ指定できて便利です。
使用感もなかなかいい感じです。
シャフトとして、長持ちしてくれるといいなと思います。

対象商品 : 83187168
2024-12-13
用途: ガレージジャッキのパッキン
製造業

ガレージジャッキの油漏れがあり、シリンダーパッキン交換しました、交換後スムーズに作動しました。

対象商品 : 83186154
2024-08-07
用途: 定年後趣味で色々しています 今回はフォクリフトの修理です
サービス業

今回はモノタロウで購入したパッキンで修理します 以前純正品で修理しましたが単価が高いので同一サイズの物が有ったので購入しました

1が参考にしています
対象商品 : 83186574
2023-02-09
用途: クボタのホイルローダRA300のリフトシリンダーヘッド部油漏れ修理

純正部品と同じ 安いので満足しています。出来れば当日出荷に

2025-05-23
用途: ホイールローダーの油圧シリンダーオイル漏れ修理
製造業

かなり古いミツビシ製ホイールローダー(WS200)の油圧シリンダーの補修用として購入。今回、シリンダーのヘッド部分を分解してパッキンのサイズを測り、一番適合しそうなものを注文しましたが、厚みが1ミリ大きいものでした、NOKの規格を確認しましたが「IDI 35 45 7」というサイズがあるようで外のサイトで購入することとなりました。モノタロウさんでも取り扱いがあれば手間が省けたのにとちょっと残念な気持ちです、使用できませんでしたが在庫で持っておきます(使用する可能性はありませんが・・・)

1が参考にしています
対象商品 : 83187046
2022-02-25
用途: ユンボ ME30 アームシリンダーオイル漏れ

三菱 ユンボ ME30 アームシリンダーのパッキンです 既設パッキンを外すと番号が打って有りましたので 検索すると此方がヒットしました 安い 早い 純正の部品と全く同じで 云う事無しです。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする