チャック(エアー駆動) 中空チャック CKF

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 動作ストローク(mm)5 シリンダー径(Φmm)30 注文コード83185079 品番CKF-15AS-CW-ER3S1
参考基準価格(税別)¥77,600 販売価格(税込) ¥81,092
販売価格(税別)
73,720
この商品は動作ストローク・シリンダー径など278種類から選べます 他の種類を見る

中空タイプ。中空へプッシャ、エアーブロー、センサが取付可能です。
中空部固定式。爪の動作に影響されない固定式です。
兼用調整不要。爪の動作ストロークが長く、調整不要です。

サイズ15AS タイプ3方爪 シリーズCKF 作動方式複動式 シリンダー径(Φmm)30 動作ストローク(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする