チャック(エアー駆動) 大把持力チャック CKT・CKU

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCKT 大きさ125AS 注文コード83189044 品番CKT-125AS-E24S1
参考基準価格(税別)¥298,100 販売価格(税込) ¥311,515
販売価格(税別)
283,195
この商品はシリーズ・大きさなど133種類から選べます 他の種類を見る

ダイレクトドライブ方式による高把持力とロングストロークを実現。
衝撃に強いT 型スライドガイドの採用により、ロング爪にも対応。
高さを低くおさえた省スペース設計。
耐切削油センサにも対応。

タイプ3方爪(複動式) シリーズCKT 本体質量(kg)5.03 繰返し精度(mm)±0.03 センサーE24×1個 大きさ125AS 容積内部容積[往復]:525.3(cm3/回) シリンダー径(Φmm)125 ロッド径(Φmm)24 最適把持力(N)2000〜4000 動作ストローク(mm)32 駆動源(MPa)(エアー)0.3〜0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする