スケーター
スケーターの バス用品
スケーターの 湯おけ
子供湯おけ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83190548
品番
BS21N
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
かわいいキャラクターと一緒なら、お風呂に入るのが大好きになります。
材質
本体:ポリプロピレン
色
星のカービィ
高さ(mm)
90
質量(g)
90
縦(mm)
240
横(mm)
240
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
0