トレードワン
トレードワンの 光学測定器
トレードワンの ルーペ/拡大鏡
トレードワンの 手持ちルーペ
COBライト搭載ハンドルーペ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83190645
品番
10484
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
影になりにくいCOBライト搭載ハンドルーペ。
材質
本体:ABS、レンズ:ガラス
色
ブラック
高さ(mm)
21
質量(g)
155
縦(mm)
240
横(mm)
115