10491 メガネ型拡大ルーペ トレードワン 83190654

10491 メガネ型拡大ルーペ トレードワン 83190654
10491 メガネ型拡大ルーペ トレードワン 83190654
10491 メガネ型拡大ルーペ トレードワン 83190654
10491 メガネ型拡大ルーペ トレードワン 83190654
10491 メガネ型拡大ルーペ トレードワン 83190654
10491 メガネ型拡大ルーペ トレードワン 83190654
10491 メガネ型拡大ルーペ トレードワン 83190654

メガネ型拡大ルーペ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ワインレッド
内容量1個注文コード83190654品番10491
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥658
販売価格(税別)
598

メガネの上から掛けて使える、メガネ型ルーペ。両手が使えて作業の幅も広がる!

材質ポリカーボネートワインレッド高さ(mm)45質量(g)35倍率(倍)1.6縦(mm)170横(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: バイクメンテナンス等
有限会社やよい園芸

顔にフィットするので、頭を下にしてのぞき込むような姿勢でもメガネがずれません。
この価格なら、油まみれの手で触れても気になりません。

2026-02-02
用途: 手元作業時
サービス業

通常のメガネでは拡大率小さくて難儀していたが、これを重ねて着用することで解決した。ただ締め付けが強過ぎる。慣れるまで我慢する か。

2025-06-14
用途: 細かい作業や読書など
医療・福祉・介護関連業

価格の割にしっかりしていて多少動いてもズレることがなく
作業時に使いやすい
見やすいが焦点が合う範囲は狭い
しかしルーペとは元来そういう物なのでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする