ピタッ マジックアミー戸2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83190679 品番30733
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

お部屋に自然な風を通して、虫・ホコリなどをシャットアウト!

材質ポリエステル ブラック 高さ(mm)2070 質量(g)280 縦(mm)3 横(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする