トレードワン
トレードワンの デスク・テーブル
トレードワンの ワークデスク・簡易テーブル
トレードワンの 簡易テーブル
折りたたみガジェットテーブル WH
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83190688
品番
60123
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ベッドやソファーでのPC・スマホ・タブレット作業を快適に!
材質
天板:メラミン化粧板、ホルダーパーツ:ポリプロピレン、脚部:スチール・ポリウレタン
色
ホワイト
高さ(mm)
265
質量(g)
2000
縦(mm)
400
横(mm)
600