フェリック
フェリックの エプロン
フェリックの 作業用エプロン
Beeエプロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83191196
品番
TCA014-ネイビーーフリー
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
綿35% ポリエステル65%
身幅(cm)
68
前中心丈(cm)
83