フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
ブライトコート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83191257
品番
NBR020-ホワイト-S
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
襟にフードを収納していますので、突然の風や雨にも素早く対応することができるので、屋外のイベントに最適です。背中に通気性を持たせているので、ムレ感を軽減します。
色
ホワイト
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59
身幅(cm)
57
身丈(cm)
71