曜日別特売
UPI 31.5 46.5 10 パッキン UPI型 NOK 83191867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPI 31.5 46.5 10 パッキン UPI型 NOK 83191867
UPI 31.5 46.5 10 パッキン UPI型 NOK 83191867
UPI 31.5 46.5 10 パッキン UPI型 NOK 83191867
UPI 31.5 46.5 10 パッキン UPI型 NOK 83191867

パッキン UPI型

(13件のレビュー)
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)31.5外径D(Φmm)46.5型式UPI注文コード83191867品番UPI 31.5 46.5 10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
寸法C(mm)3.5外径D(Φmm)46.5寸法D1(Φmm)45.5寸法HA(mm)11寸法HB(mm)14内径d(Φmm)31.5高さh(mm)10材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用型式UPI部品番号FU0387D0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-04
用途: ホークリフト修理
サービス業

古い2FG25ホークリフトの修理に、ありがとうございました

1が参考にしています
2026-01-14
用途: 油圧治具シャフトのシール
製造業

軸受用に使いましたが回転速度に対してしっかりとシールが軸受けに密着されていてとても精度がいいです。

対象商品 : 10936363
2026-01-13
用途: 油圧シャフト固定用
製造業

非常に精度がよく外径にピッタリ収まり油漏れもなかったです

対象商品 : 10935654
2022-09-24
用途: 名前の通りオイルもれの防止の爲
その他業種

とくにないのですがオイル洩れ防止の爲に交換部品の一つです。サイズが少し違うのですが代用品として使います

2025-04-26
用途: マンモス ガレージジャッキNO.362のOHに使いました。
自動車・二輪車・自転車関連業

油圧ジャッキの部品として交換し、4年で硬化して油圧維持出来なくて下がって来てました。下がりが酷くなったので他の部品に交換して直りました。
NOKパッキン UPI型は、ジャッキオイルに合わないよう様です。

対象商品 : 10935916
2023-12-10
用途: 三菱 ME30 のブームシリンダーのパッキン
セゴーサービス

三菱 ME30 のブームシリンダーのパッキン(アイアンラバー)がダメになりオイル漏れです 40 60 12 でピッタリ合いました 付いていた物は 40 60 13 でした 因みに アームシリンダーは IDI 40 55 9 でした、同じ物が付いていると思ってましたが、違っていました、何故だろう?!

対象商品 : 10935688
2022-10-21
用途: 機械の改造
くるま工房 匠自動車・二輪車・自転車関連業

いつも利用させていただいてます。
購入してから早く届いて助かりました。

対象商品 : 10935898
2018-04-01
用途: 油圧機械のメンテナンス時

手頃な値段で、修理完了出来ました。また、機会が有りましたら、宜しくお願い致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする