V96H 56 72 3.5 Vパッキン V96H型 NOK 83199637

V96H 56 72 3.5 Vパッキン V96H型 NOK 83199637
V96H 56 72 3.5 Vパッキン V96H型 NOK 83199637

Vパッキン V96H型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード83199637品番V96H 56 72 3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法B(mm)3.5±3寸法C1(mm)4外径D(Φmm)72寸法D1(Φmm)D-1内径d(Φmm)56寸法d1(Φmm)d+1材質ニトリルゴム(NBR)型式V96H部品番号CV0538F0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする