NOK
Vパッキン V96H型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
83199743
品番
V96H 64 80 3.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
69
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
3.5±3
寸法C1(mm)
4
外径D(Φmm)
80
寸法D1(Φmm)
D-1
内径d(Φmm)
64
寸法d1(Φmm)
d+1
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
V96H
部品番号
CV0619F0