V96H 106 126 4 Vパッキン V96H型 NOK 83200163

V96H 106 126 4 Vパッキン V96H型 NOK 83200163
V96H 106 126 4 Vパッキン V96H型 NOK 83200163

Vパッキン V96H型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード83200163品番V96H 106 126 4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法B(mm)4±3寸法C1(mm)5外径D(Φmm)126寸法D1(Φmm)D-2内径d(Φmm)106寸法d1(Φmm)d+2材質ニトリルゴム(NBR)型式V96H部品番号CV0939F0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする