NOK
パッキン IUH型
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内径d(Φmm)
55
55
55
14
16
18
20
22.4
25
28
30
35
35.5
36
40
45
50
56
60
63
65
67
70
71
75
80
85
90
95
100
105
110
112
115
120
125
130
135
140
145
150
160
170
180
外径D(Φmm)
65
65
65
22
24
26
28
30
33
35.5
40
45
46
50
55
56
60
66
70
73
75
77
80
85
90
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
175
190
200
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83209096
品番
IUH 55 65 6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法C(mm)
3
外径D(Φmm)
65
寸法HA(mm)
7
寸法HB(mm)
10
内径d(Φmm)
55
高さh(mm)
6
材質
ニトリルゴム(NBR)
型式
IUH
部品番号
CU0694N3