KML50-0A-A KML50シリーズ ファインレベルスイッチ CKD 83210014

KML50シリーズ ファインレベルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83210014 品番KML50-0A-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,850
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PVC 応差5 材質(ダイアフラム)PTFE スイッチ種類マイクロスイッチ(C接点) スイッチングポイント8〜12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする