KML50-1C-A-0 KML50シリーズ ファインレベルスイッチ CKD 83210057

KML50シリーズ ファインレベルスイッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83210057 品番KML50-1C-A-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,100
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)PVC 応差2 材質(ダイアフラム)U(ウレタン) スイッチ種類マイクロスイッチ(C接点) スイッチングポイント8〜12

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
83210057 KML50-1C-A-0 11169746 KML502-1D-A-M ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD ファインレベルスイッチ KML502シリーズ(単品) CKD 1台 34,650 税込38,115 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする