SPGC 5 8 2.3 パッキン SPGC型 NOK 83213804

パッキン SPGC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)5外径D(Φmm)8注文コード83213804品番SPGC 5 8 2.3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法C(mm)3~4外径D(Φmm)8寸法H(mm)2.5寸法R(mm)0.3以下内径d(Φmm)5高さh(mm)2.3材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPGC部品番号GS1002F0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする