SPGC 18 22 3 パッキン SPGC型 NOK 83214163

パッキン SPGC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)18外径D(Φmm)22注文コード83214163品番SPGC 18 22 3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法C(mm)4~5外径D(Φmm)22寸法H(mm)3.2寸法R(mm)0.4以下内径d(Φmm)18高さh(mm)3材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPGC部品番号GS1016F0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする