SPGC 55 65 7 パッキン SPGC型 NOK 83215037

パッキン SPGC型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)55外径D(Φmm)65注文コード83215037品番SPGC 55 65 7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法C(mm)6~8外径D(Φmm)65寸法H(mm)7.5寸法R(mm)0.8以下内径d(Φmm)55高さh(mm)7材質レアフロン(PTFE)+ニトリルゴム(NBR)型式SPGC部品番号GS1052F0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする